Beli kepala aki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Battery Terminal Set
    Mulai

    Rp87.900

    Wipro Battery Terminal Set
    atribut:
    • Size (mm): 18+16
  2. IWARA Klem Accu
    Mulai

    Rp43.900

    IWARA Klem Accu
    atribut:
    • Type: 40 Amp
    • Material: Lead Material
  3. Future Star Metal Plank (Papan Baja)
    Mulai

    Rp369.900

    Future Star Metal Plank (Papan Baja)
    atribut:
    • Size (mm): 250x50
  4. ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    Mulai

    Rp129.900

    ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    atribut:
    • Body: Brass (Kuningan)
    • Bolt and Nuts: Iron
    • Locking Handle: Aluminium
  5. SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)
    atribut:
    • Accessories: bolts and nuts
    • Bolt Diameter (Φmm): 10
    • Mass (g): 95
    • Material: brass
    • Type: Bolt Type
    • Voltage (V): 12 to 24
  6. MUTU Stock Pot (Panci)
    Mulai

    Rp309.900

    MUTU Stock Pot (Panci)
    Deskripsi:
    Stockpot berdiameter 50 cm dan tinggi 50 cm dengan lapisan marbel anti lengket yang mudah dibersihkan dan 2 handle anti panas. Stockpot ini juga dilengkapi dengan tutup stainless. Dengan warna elegan, Stock Pot akan terlihat cantik di dapur Anda.Spesifikasi :Stainless steel materialDimensi (mm) : Diameter 500X500Ketebalan : 0.8 mmketebalan alasnya : 4 mmKapasitas : 98 LiterSuitables for induction cooker
  7. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  8. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  9. Maspion Logam Jawa Panci Kaldu
    Mulai

    Rp98.900

    Maspion Logam Jawa Panci Kaldu
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Handle: Aluminium
    • Finishing Outside: Polish
    • Finishing Inside: Polish
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: Silver
    • Ignition: Gas Stove
  10. Subron Stock Pot Stainless Steel (Panci)
    Mulai

    Rp729.900

    Subron Stock Pot Stainless Steel (Panci)
    atribut:
    • Height (cm): 30
    • Inner Diameter (cm): 30
    • Thickness (mm): 0.32-0.52
    • Material: SUS 410 Stainless
  11. Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Mulai

    Rp2.899.900

    Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Deskripsi:
    Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
  12. GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp819.900

    GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Deskripsi:
    1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  13. Alla France Hydrometer
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

  14. CHO Oil Seal TC Type NBR Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga kepala aki Terbaru November 2026
ALDO Battery Head Clamp (Klem Aki)Rp109.900
KRISBOW Kepala Aki Kuningan Tipe JepangRp57.900
ALDO Brass Battery Terminal Clamp (Klem Aki)Rp119.900
Wipro Battery Terminal SetRp87.900
IWARA Klem AccuRp43.900
Future Star Metal Plank (Papan Baja)Rp369.900
ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)Rp129.900
SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)Rp179.900
MUTU Stock Pot (Panci)Rp309.900
Yuasa Water Accu (Air Aki)Rp17.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)